Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536018ZZ SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536018ZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6018.ZZ
EAN/GTIN:
     3413520511593
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6018.ZZ, 2536018ZZ, 6018ZZ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 44,14*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 44,30*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 46,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,61*
€ 54,63*
1
€ 3,19*
ab € 54,66*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6018-2Z
ab € 33,17*
Ähnlich
SKF
6018-2Z
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.