Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536203EE SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBEE_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536203EE
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6203EE
EAN/GTIN:
     3413520701482
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm Innendurchmesser d: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6203EE, 2536203EE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,16*
2 Tage
307
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,14*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,34*
1
€ 3,19*
ab € 2,79*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 756,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6203-2RSH
ab € 1,72*
Ähnlich
NTN
10136309
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.