Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536214Z SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536214Z
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6214.Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 125 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6214.Z, 2536214Z, 6214Z
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 34,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 39,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,25*
€ 40,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,19*
€ 46,77*
1
€ 3,19*
ab € 40,95*
€ 53,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 686,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0191049950000
ab € 28,44*
Ähnlich
SKF
10132352
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.