Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536216ZZ SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536216ZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6216.ZZ
EAN/GTIN:
     3413520138257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 26 mm Breite C: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
26 mm
Breite C:
26 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 6216ZZ, 6216.ZZ, 2536216ZZ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 44,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 44,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,56*
€ 45,56*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,45*
€ 54,16*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.116,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6216-2Z
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.