Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253629ZZC3 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253629ZZC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     629ZZC3
EAN/GTIN:
     3413520649142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 9 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 253629ZZC3, 629ZZC3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,79*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
629-C-2Z-C3
ab € 1,26*
Ähnlich
SKF
629-2Z/C3
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.