Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536306Z SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536306Z
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6306.Z
EAN/GTIN:
     3413520146177
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2536306Z, 6306.Z, 6306Z
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 8,43*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,22*
€ 10,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 10,43*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 843,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10016248
ab € 7,12*
Ähnlich
SKF
6306-Z
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.