Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2536314Z SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2536314Z
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6314.Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6314.Z, 6314Z, 2536314Z
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 67,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 73,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 57,58*
€ 75,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,09*
€ 87,31*
1
€ 3,19*
ab € 80,16*
€ 100,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 672,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10016708
ab € 50,36*
Ähnlich
SKF
6314-Z
ab € 61,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.