Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537203CG1DUJ74 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537203CG1DUJ74
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7203.C.G1DUJ74
EAN/GTIN:
     3413520171926
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
24 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7203.C.G1DUJ74, 7203CG1DUJ74, 2537203CG1DUJ74
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 217,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 218,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 173,25*
€ 219,10*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 235,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,26*
€ 259,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.175,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.