Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537207HG1DUJ94 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537207HG1DUJ94
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7207.H.G1DUJ94
EAN/GTIN:
     3413520343316
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 34 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
34 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager, rillenkugellager ad72mm, 2537207HG1DUJ94, 7207HG1DUJ94, 7207.H.G1DUJ94
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 203,43*
€ 254,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 199,99*
€ 255,58*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 214,27*
€ 262,03*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 298,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 786,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.