Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537207HG1Q21J94 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537207HG1Q21J94
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7207.HG1Q21J94
EAN/GTIN:
     3413520244200
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
68 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 7207.HG1Q21J94, 7207HG1Q21J94, 2537207HG1Q21J94
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 398,94*
€ 456,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 456,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 389,07*
€ 458,55*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 458,95*
€ 512,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 473,73*
€ 535,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,99*
€ 586,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,00*
€ 559,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,95*
€ 546,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.025,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.