Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537207HG1UJ84 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537207HG1UJ84
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7207.H.G1.UJ84
EAN/GTIN:
     3413520174545
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 2537207HG1UJ84, 7207.H.G1.UJ84, 7207HG1UJ84
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 114,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 114,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,67*
€ 115,63*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 136,76*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 136,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 684,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.