Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537208BGM SNR Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACBB.jpg
ACBB.jpg
ACBBI1M_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537208BGM
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208.BG.M
EAN/GTIN:
     3413520217587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 2537208BGM, 7208BGM, 7208.BG.M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 45,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 45,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,27*
€ 50,47*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 51,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.021,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10083938
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.