Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537208CG1DUJ74 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537208CG1DUJ74
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7208.C.G1DUJ74
EAN/GTIN:
     3413520174743
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
36 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager, rillenkugellager außendurchmesser80,0, 7208.C.G1DUJ74, 7208CG1DUJ74, 2537208CG1DUJ74
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 221,15*
€ 275,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 216,55*
€ 276,41*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 232,88*
€ 278,95*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 322,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 836,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.