Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537213CG1Q16J84 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537213CG1Q16J84
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     2306
EAN/GTIN:
     3413520089177
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 69 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
69 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, snr pendelkugellager 23026, din 625, rillenkugellager snr, 2537213CG1Q16J84, 2306, 7213CG1Q16J84
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 32,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 34,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,79*
€ 35,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 37,51*
1
€ 3,19*
ab € 31,95*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 655,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2306-TVH
ab € 20,24*
Ähnlich
SKF
2306
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.