Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CES208 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CES200_3.jpg
CES200_3.jpg
BInsert.jpg
CES200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CES208
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES208
EAN/GTIN:
     3413529578313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, CES208, 253CES208
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 18,96*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,80*
1
€ 4,95*
ab € 14,7644*
€ 20,8844*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,62*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 948,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.