Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CUS209 SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUS200_3.jpg
CUS200_3.jpg
BInsert.jpg
CUS200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CUS209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUS209
EAN/GTIN:
     3413529578924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, CUS209, 253CUS209
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 17,97*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 16,08*
€ 19,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,86*
€ 21,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 21,90*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 898,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.