Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CUS210 SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUS200_3.jpg
CUS200_3.jpg
BInsert.jpg
CUS200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CUS210
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUS210
EAN/GTIN:
     3413529578962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, 253CUS210, CUS210
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,99*
€ 25,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 25,53*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 29,95*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 964,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.