Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253ES20720G2 SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200T20_3.jpg
ES200T20_3.jpg
BInsert.jpg
ES200T20_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253ES20720G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES.20720G2
EAN/GTIN:
     3413520654443
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 31,8 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 72 mm Breite C: 72 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
72 mm
Breite C:
72 mm
Innendurchmesser d:
31,8 mm
Weitere Suchbegriffe: ES.20720G2, 253ES20720G2, ES20720G2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,83*
€ 17,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 17,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 17,94*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,56*
€ 20,33*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.