Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253EX203G2T04 SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253EX203G2T04
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX203G2T04
EAN/GTIN:
     3413529579426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, 253EX203G2T04, EX203G2T04
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 15,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,81*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.027,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.