Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253EX208AGR SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200AGR_3.jpg
EX200AGR_3.jpg
BInsert-Circle.jpg
EX200AGR_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253EX208AGR
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX208AGR
EAN/GTIN:
     3413521511004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager snr
Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, AGR-Dichtung, wartungsfreiTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 42,8 mm Art der Befestigung: Excenterring Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 18,2 kN Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: AGR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
AGR
Art der Befestigung:
Excenterring
Außendurchmesser D:
80 mm
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
42,8 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
18,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, LANDWIRTSCHAFT, 253EX208AGR, EX208AGR, AGRARTECHNIK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,54*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.