Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253EX209AGR SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200AGR_3.jpg
EX200AGR_3.jpg
BInsert-Circle.jpg
EX200AGR_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253EX209AGR
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX209AGR
EAN/GTIN:
     3413521511028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager, Verzinkter Lagereinsatz, Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, AGR-Dichtung, wartungsfreiTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 42,8 mm Art der Befestigung: Excenterring Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 20,8 kN Tragzahlen dynamisch: 31,85 kN Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: AGR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
AGR
Art der Befestigung:
Excenterring
Außendurchmesser D:
85 mm
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
42,8 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
31,85 kN
Tragzahlen statisch:
20,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: EX209AGR, LANDWIRTSCHAFT, 253EX209AGR, AGRARTECHNIK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 63,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,24*
€ 72,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 633,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.