Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253EX317G2 SNR Gehäuselager Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253EX317G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX.317.G2
EAN/GTIN:
     3413529503278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Breite C: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
46 mm
Breite C:
46 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, EX.317.G2, 253EX317G2, EX317G2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 201,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 169,12*
€ 201,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 165,53*
€ 202,66*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 219,45*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 193,38*
€ 229,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.097,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.