Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC204G2L3 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200L3_3.jpg
UC200L3_3.jpg
BInsert.jpg
UC200L3_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC204G2L3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC204G2L3
EAN/GTIN:
     3413529580576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-LippendichtungTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 6,65 kN Tragzahlen dynamisch: 12,8 kN Baureihe: UC200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L3 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Dreilippendichtung Branche: Agrartechnik Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Dreilippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L3
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
47 mm
Baureihe:
UC200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
12,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,65 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, spannlager id20mm, LANDWIRTSCHAFT, UC204G2L3, 253UC204G2L3, AGRARTECHNIK
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 14,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 14,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,48*
1
€ 3,19*
ab € 15,30*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 605,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.