Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC205G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC205G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.205.G2
EAN/GTIN:
     3413529502622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, UC205G2, 253UC205G2, UC.205.G2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 9,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,44*
1
€ 4,95*
ab € 8,2013*
€ 11,5013*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 471,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.