Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC207-20G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC207-20G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.207-20.G2
EAN/GTIN:
     3413529567621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 31,75 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
31,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, UC.207-20.G2, 253UC207-20G2, UC207-20G2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
10
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 17,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,52*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 17,60*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 12,00*
€ 17,69*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.