Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC216G2T04 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC216G2T04
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.216.G2.T04
EAN/GTIN:
     3413529547067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, lagergehäuse-einsatz id80mm, lagergehäuse einsatz, spannlager snr, UC216G2T04, UC.216.G2.T04, 253UC216G2T04
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 123,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 129,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,43*
€ 130,46*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 143,91*
1
Frei Haus
ab € 163,23*
€ 199,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 617,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.