Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC318G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC318G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.318.G2
EAN/GTIN:
     3413529502899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 48 mm Breite C: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
48 mm
Breite C:
48 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, UC.318.G2, 253UC318G2, UC318G2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 174,72*
1
€ 4,95*
ab € 154,3492*
€ 175,5592*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 169,40*
€ 198,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 178,19*
€ 201,38*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 186,10*
€ 215,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.077,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.