Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCF205 SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF200_3.jpg
UCF200_3.jpg
UCF200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCF205
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF.205
EAN/GTIN:
     3413529507665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Lochabstand J: 70 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: UCF200 Innendurchmesser d: 25 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Tragzahlen dynamisch: 7,88 kN Tragzahlen statisch: 14 kN Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Schrauben Gehäusehöhe H: 27 mm Gehäusebreite A: 95 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauart:
Flanschlagereinheit
Baureihe:
UCF200
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusebreite A:
95 mm
Gehäusehöhe H:
27 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
25 mm
Lochabstand J:
70 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
7,88 kN
Tragzahlen statisch:
14 kN
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, snr flanschlagereinheit, spannlager, 253UCF205, UCF205, UCF.205
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,64*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 16,70*
1
€ 4,95*
ab € 12,4495*
€ 17,0695*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 14,24*
€ 19,55*
6 Tage
110
1
€ 10,00*
ab € 14,92*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.