Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCT213CC SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCT200CC_3.jpg
UCT200CC_3.jpg
UCT.jpg
UCT200CC_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCT213CC
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT.213.CC
EAN/GTIN:
     3413529560868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlager
Spannringlager
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Gehäusewerkstoff: Grauguss/Stahlblech Gehäusehöhe H: 167 mm Gehäuselänge L: 224 mm Gehäusebreite A: 70 mm Tragzahlen dynamisch: 40 kN Tragzahlen statisch: 57,2 kN Innendurchmesser d: 65 mm Baureihe: UCT200
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Gewindestift
Baureihe:
UCT200
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusebreite A:
70 mm
Gehäusehöhe H:
167 mm
Gehäuselänge L:
224 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss/Stahlblech
Innendurchmesser d:
65 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
40 kN
Tragzahlen statisch:
57,2 kN
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spannlagereinheit, spannlagereinheit, 253UCT213CC, UCT.213.CC, UCT213CC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 88,76*
1
€ 4,95*
ab € 73,2818*
€ 89,2118*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,65*
€ 100,88*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 102,10*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 103,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.030,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.