Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253XUCFE308A05B168 SNR Flanschlagergehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFE200_1.jpg
UCFE200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253XUCFE308A05B168
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     XUCFE308A05B168
EAN/GTIN:
     3413521593024
Suchbegriffe:
XUCFE308A05B168
LANDWIRTSCHAFT
253XUCFE308A05B168
AGRARTECHNIK
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Dichtungen: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: AGR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor Material Gehäuse: Stahl Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein Anzahl der Reihen: 1 Bauform: quadratisch Norm: ISO 3228 Innendurchmesser d: 40 mm Art der Befestigung: Passungsitz Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: AGR Gehäusebreite A: 0 mm Gehäuselänge L: 130 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Gewinde: 0 Lochabstand J: 101,5 mm Gehäusehöhe H: 0 mm Gehäusewerkstoff: Sphäroguss mit Kugelgraphit Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
AGRDichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
AGR
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Anzahl der Reihen:
1
Art der Befestigung:
Passungsitz
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Dichtungen:
AGR
Flansch am Außenring:
nein
Gehäusebreite A:
0 mm
Gehäusehöhe H:
0 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Sphäroguss mit Kugelgraphit
Gewinde:
0
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Lochabstand J:
101,5 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Norm:
ISO 3228
Ringnut:
nein
zöllig/metrisch:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.