Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PBG 101220 F GLYCODUR Bundbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9998ae6617b10da5e636122594c9a831_600_600
9998ae6617b10da5e636122594c9a831_600_600
3e198e91410a67e37fd9a928996e1e6a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PBG 101220 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PBG 101220 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Wartungspflichtig: nein Bauart: Bundbuchse Außendurchmesser D: 12 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 20 mm Bundbreite B1: 1 mm Bundhöhe D1: 18 mm Tragzahlen dynamisch: 14,4 kN Tragzahlen statisch: 45 kN Werkstoff: Stahl Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: ja Baureihe: PBG
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
PBG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
20 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
1 mm
Bundhöhe D1:
18 mm
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
14,4 kN
Tragzahlen statisch:
45 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, GLYCO, GLYCOBUCHSE, 254PBG 101220 F, TROCKENGLEITLAGER, BUNDBUCHSE, GLEITBUCHSE, GLYCODUR, PBG 101220 F, BUNDLAGER, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.