Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PBG 121407 F GLYCODUR Bundbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9998ae6617b10da5e636122594c9a831_600_600
9998ae6617b10da5e636122594c9a831_600_600
3e198e91410a67e37fd9a928996e1e6a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PBG 121407 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PBG 121407 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Bundhöhe D1: 20 mm Beschichtung: PFTE Außendurchmesser D: 14 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 7 mm Bundbreite B1: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 4,8 kN Tragzahlen statisch: 15 kN Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Stahl Bund ja/nein: ja Baureihe: PBG Bauart: Bundbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Bundbuchse
Baureihe:
PBG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
7 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
1 mm
Bundhöhe D1:
20 mm
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
12 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
4,8 kN
Tragzahlen statisch:
15 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, GLYCO, GLYCOBUCHSE, PBG 121407 F, TROCKENGLEITLAGER, BUNDBUCHSE, GLEITBUCHSE, 254PBG 121407 F, GLYCODUR, BUNDLAGER, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.