Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 081012 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 081012 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 081012 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 10 mm Innendurchmesser d: 8 mm Breite B: 12 mm Tragzahlen dynamisch: 7,65 kN Tragzahlen statisch: 24 kN Wartungspflichtig: nein Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
12 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
8 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
7,65 kN
Tragzahlen statisch:
24 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, PG 081012 F, 254PG 081012 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.