Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 10010550 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 10010550 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 10010550 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 105 mm Innendurchmesser d: 100 mm Breite B: 50 mm Tragzahlen dynamisch: 390 kN Tragzahlen statisch: 1220 kN Wartungspflichtig: nein Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
50 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
100 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
390 kN
Tragzahlen statisch:
1220 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, 254PG 10010550 F, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, PG 10010550 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.