Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 101208 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 101208 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 101208 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Außendurchmesser D: 12 mm Wartungspflichtig: nein Bauart: Gleitlagerbuchse Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Tragzahlen dynamisch: 6,4 kN Tragzahlen statisch: 20 kN Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
8 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
6,4 kN
Tragzahlen statisch:
20 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, PG 101208 F, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, 254PG 101208 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.