Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254PG 101210 F GLYCODUR Gleitlagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
0300c332fa22a817377024972c537dbc_600_600
25de11294e8e162efa85d370433c4cca_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-254PG 101210 F
Hersteller:
     Glycodur
Herst.-Nr.:
     PG 101210 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Herstellerfarbe: silber/grau Temperaturbereich von/bis: -200 bis +260 °C Tragzahlen dynamisch: 8 kN Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 12 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 10 mm Tragzahlen statisch: 25 kN Wartungspflichtig: nein Beschichtung: PFTE Bund ja/nein: nein Baureihe: PG Bauart: Gleitlagerbuchse
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
PG
Beschichtung:
PFTE
Breite B:
10 mm
Bund ja/nein:
nein
Herstellerfarbe:
silber/grau
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-200 bis +260 °C
Tragzahlen dynamisch:
8 kN
Tragzahlen statisch:
25 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: STECKBUCHSEN, 254PG 101210 F, GLYCO, FBUCHSE, GLEITLAGERBUCHSEN, F-BUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, PG 101210 F, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.