Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259ECLM-12-03 igubal Clips-Gelenklager ECLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de055d88a2f88c6daecefe5bb06a6f7f_600_600
de055d88a2f88c6daecefe5bb06a6f7f_600_600
52857f32fbdf0e937b2941dbf3a9772b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259ECLM-12-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ECLM-12-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Werkstoff: igumid G/iglidur J Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 19 mm Außendurchmesser d3: 19 mm Außendurchmesser d2: 18 mm b2: 6,7 mm Breite B: 6 mm max. stat. kurzzeitige Druckbelastung axial: 20 N max. stat. kurzzeitige Druckbelastung radial: 1800 N max. stat. langzeitige Druckbelastung axial: 10 N max. stat. langzeitige Druckbelastung radial: 900 N Bauart: Gelenklager Baureihe: ECLM Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: igumid G/iglidur J zöllig/metrisch: metrisch Breite C: 4,5 mm Kippwinkel: 12 ° Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
19 mm
Außendurchmesser d2:
18 mm
Außendurchmesser d3:
19 mm
b2:
6,7 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
ECLM
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Breite C:
4,5 mm
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur J
Innendurchmesser d:
12 mm
Kippwinkel:
12 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
max. stat. kurzzeitige Druckbelastung axial:
20 N
max. stat. kurzzeitige Druckbelastung radial:
1800 N
max. stat. langzeitige Druckbelastung axial:
10 N
max. stat. langzeitige Druckbelastung radial:
900 N
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur J
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, GELENKLAGER, KALOTTE, ECLM-12-03, CLIPS, BLECHGELENKLAGER, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, 259ECLM-12-03, IGUBAL, IGUMID, IGUS, ECLM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
585
10
€ 4,90*
ab € 1,7892*
€ 2,5192*
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 9,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5192*
€ 2,99785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4492*
€ 2,91455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2892*
€ 2,72415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2092*
€ 2,62895
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7892*
€ 2,12915
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.