Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259EGLM-12 igubal Gelenklager EGLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
116ac0bca53949155b337f14dd84fb9e_600_600
116ac0bca53949155b337f14dd84fb9e_600_600
dfa84887dc7a23beaaa4c7fef865d120_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259EGLM-12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EGLM-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Wartungspflichtig: nein Werkstoff: igumid G/iglidur W300 Gleitpaarung: igumid G/iglidur W300 zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 22 mm Außendurchmesser d2: 22 mm Breite B: 10 mm Breite C: 7 mm Fase f: 0,5 mm max. stat. langzeitige Druckbelastung axial: 650 N max. stat. langzeitige Druckbelastung radial: 3800 N Kippwinkel: 21 ° Bauart: Gelenklager Baureihe: EGLM Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
22 mm
Außendurchmesser d2:
22 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
EGLM
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Breite C:
7 mm
Fase f:
0,5 mm
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur W300
Innendurchmesser d:
12 mm
Kippwinkel:
21 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
max. stat. langzeitige Druckbelastung axial:
650 N
max. stat. langzeitige Druckbelastung radial:
3800 N
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur W300
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, GELENKLAGER, KALOTTE, IGUMID, IGUBAL, W300, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, EGLM, IGUS, 259EGLM-12, EGLM-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,5312*
€ 6,9412*
1
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 12,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,9412*
€ 8,26003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5312*
€ 6,58213
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 208,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.