Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259GSM-0608-13 iglidur G, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259GSM-0608-13
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0608-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 8 mm Fase f: 0,3 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,020/+0,068 mm Breite B: 13,8 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: GSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C Beschichtung: ohne Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: mattgrau Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
8 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
GSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
13,8 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,3 mm
Herstellerfarbe:
mattgrau
Innendurchmesser d:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,020/+0,068 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, GLEITLAGERBUCHSE, KUNSTSTOFFBUCHSE, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, 259GSM-0608-13, IGUS, GSM-0608-13
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,8527*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,8527*
€ 1,01471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7527*
€ 0,89571
pro Stück
ab 530 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 298,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.