Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259GTM-1832-015 iglidur G, Anlaufscheibe, Form T (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6cfe83de158b19f269e01d8ed296bcc9_600_600
6cfe83de158b19f269e01d8ed296bcc9_600_600
9651ab9e50c8281bbb0c3b5f74be25c2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259GTM-1832-015
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1832-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Befestigungsbohrung d5: 2 mm d6: 32 mm Höhe: 1,5 mm Innendurchmesser d: 18 mm Mittenmaß Scheibe d4: 25 mm Einbauhöhe h: 1 mm Außendurchmesser D: 32 mm Bauart: Anlaufscheibe Baureihe: GTM Herstellerfarbe: mattgrau Werkstoff: Kunststoff Temperaturbereich von/bis: -40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C Beschichtung: ohne Bund ja/nein: nein Wartungspflichtig: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Anlaufscheibe
Baureihe:
GTM
Befestigungsbohrung d5:
2 mm
Beschichtung:
ohne
Bund ja/nein:
nein
d6:
32 mm
Einbauhöhe h:
1 mm
Herstellerfarbe:
mattgrau
Höhe:
1,5 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Mittenmaß Scheibe d4:
25 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, GTM-1832-015, ANLAUFSCHEIBEE, 259GTM-1832-015, TROCKENGLEITLAGER, AXIALGLEITLAGER, AXIALSCHEIBE, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 1,3889*
4
€ 8,95*
ab € 1,055*
€ 1,6875*
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 4,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3889*
€ 1,65279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2089*
€ 1,43859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1389*
€ 1,35529
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.