Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JSM-0507-10 iglidur J, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JSM-0507-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-0507-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 10 mm Innendurchmesser d: 5 mm Außendurchmesser D: 7 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,020/+0,068 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: JSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Werkstoff: Kunststoff Beschichtung: ohne Fase f: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
7 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
JSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
10 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,3 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,020/+0,068 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, KUNSTSTOFFLGLEITLAGER, KUNSTSTOFFBUCHSE, JSM-0507-10, LAGERBUCHSE, IGLIDUR, GLEITBUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, 259JSM-0507-10, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.