Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JSM-1012-08 iglidur J, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JSM-1012-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-1012-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 12 mm Fase f: 0,5 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: JSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Werkstoff: Kunststoff Beschichtung: ohne Toleranz Innendurchmesser d1: +0,025/+0,083 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
JSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
8 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,5 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,025/+0,083 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, KUNSTSTOFFLGLEITLAGER, KUNSTSTOFFBUCHSE, JSM-1012-08, LAGERBUCHSE, IGLIDUR, GLEITBUCHSE, 259JSM-1012-08, TROCKENGLEITLAGER, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,8853*
€ 3,6253*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6253*
€ 4,31411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5453*
€ 4,21891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3853*
€ 4,02851
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8853*
€ 3,43351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.