Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259JSM-2532-32 iglidur J, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
9f6963879dd7c3e323e3ff870cc4c6ad_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259JSM-2532-32
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-2532-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 32 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 32 mm Fase f: 0,8 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C Beschichtung: ohne Baureihe: JSM Toleranz Innendurchmesser d1: +0,065/+0,195 mm Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: gelb Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
JSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
32 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,8 mm
Herstellerfarbe:
gelb
Innendurchmesser d:
25 mm
Temperaturbereich von/bis:
-50 bis +90 (kurzzeitig bis +120) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,065/+0,195 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BUCHSE, KUNSTSTOFFLGLEITLAGER, KUNSTSTOFFBUCHSE, LAGERBUCHSE, IGLIDUR, GLEITBUCHSE, TROCKENGLEITLAGER, JSM-2532-32, 259JSM-2532-32, GLEITLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,50*
€ 3,82*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,5153*
€ 5,5953*
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 7,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5953*
€ 6,65841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5153*
€ 5,37321
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.