Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259KBRM-16 F igubal Gelenkkopf, Maßreihe K, Gehäuse B, metrisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-259KBRM-16 F
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-16 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Breite B: 21 mm Außendurchmesser d2: 42 mm Gewinde: M16x1,5 Außendurchmesser d4: 22 mm Höhe h1: 64 mm Gewinde l3: 28 mm Gesamthöhe l4: 85 mm Außendurchmesser d5: 27 mm Schlüsselweite: SW22 Kippwinkel: 23 ° langzeitige Querbelastung: 650 N langzeitige Zugbelastung: 2100 N kurzzeitige Zugbelastung: 4200 N kurzzeitige Querbelastung: 1300 N Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
42 mm
Außendurchmesser d4:
22 mm
Außendurchmesser d5:
27 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
Gesamthöhe l4:
85 mm
Gewinde:
M16x1,5
Gewinde l3:
28 mm
Höhe h1:
64 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kippwinkel:
23 °
kurzzeitige Querbelastung:
1300 N
kurzzeitige Zugbelastung:
4200 N
langzeitige Querbelastung:
650 N
langzeitige Zugbelastung:
2100 N
Schlüsselweite:
SW22
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 259KBRM-16 F, KBRM-16 F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,2961*
€ 8,7261*
1
€ 8,95*
ab € 7,13*
€ 10,23*
1
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 16,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,7261*
€ 10,38406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3961*
€ 9,99136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1161*
€ 9,65816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8061*
€ 9,28926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2961*
€ 7,49236
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,1783* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.