Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259KGLM-20 igubal Gelenklager KGLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a36ac1f2f730b6a3a669e74768e1dd8_600_600
8a36ac1f2f730b6a3a669e74768e1dd8_600_600
7e62998abdc3709693ada478cb342f09_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259KGLM-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KGLM-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Kunststoff-Gleitlager
Radial-Gelenklager
Technische Eigenschaften: Wartungspflichtig: nein Werkstoff: igumid G/iglidur W300 Gleitpaarung: igumid G/iglidur W300 zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 40 mm Außendurchmesser d2: 40 mm Breite C: 18 mm Fase f: 0,8 mm max. stat. langzeitige Druckbelastung axial: 5000 N Kippwinkel: 23 ° Bauart: Gelenklager Baureihe: KGLM Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Breite B: 25 mm max. stat. langzeitige Druckbelastung radial: 10000 N
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
40 mm
Außendurchmesser d2:
40 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
KGLM
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Fase f:
0,8 mm
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur W300
Innendurchmesser d:
20 mm
Kippwinkel:
23 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
max. stat. langzeitige Druckbelastung axial:
5000 N
max. stat. langzeitige Druckbelastung radial:
10000 N
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur W300
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, kunststoff-gleitlager igus, trockengleitlager, GELENKLAGER, KALOTTE, 259KGLM-20, IGUMID, KGLM-20, W300, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, IGUS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,10*
1
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 9,78*
1
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 14,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,10*
€ 8,449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.