Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259KGLM-30 igubal Gelenklager KGLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a36ac1f2f730b6a3a669e74768e1dd8_600_600
8a36ac1f2f730b6a3a669e74768e1dd8_600_600
7e62998abdc3709693ada478cb342f09_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259KGLM-30
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KGLM-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: Wartungspflichtig: nein Werkstoff: igumid G/iglidur W300 Gleitpaarung: igumid G/iglidur W300 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Außendurchmesser d2: 55 mm Breite B: 37 mm Breite C: 25 mm Fase f: 1 mm max. stat. langzeitige Druckbelastung axial: 9000 N max. stat. langzeitige Druckbelastung radial: 20000 N Kippwinkel: 22 ° Bauart: Gelenklager Baureihe: KGLM zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
55 mm
Außendurchmesser d2:
55 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
KGLM
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
37 mm
Breite C:
25 mm
Fase f:
1 mm
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur W300
Innendurchmesser d:
30 mm
Kippwinkel:
22 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
max. stat. langzeitige Druckbelastung axial:
9000 N
max. stat. langzeitige Druckbelastung radial:
20000 N
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur W300
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, GELENKLAGER, KALOTTE, IGUMID, 259KGLM-30, W300, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, KGLM-30, IGUS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 16,8912*
1
€ 6,90*
ab € 14,84*
€ 27,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,8912*
€ 20,10053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4712*
€ 19,60073
pro Stück
ab 22 Stück
€ 14,80*
€ 17,612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.