Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-08-02 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-08-02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-08-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Clipslager Baureihe: MCM Bund ja/nein: ja Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 9,6 mm Breite B: 3,6 mm Bundbreite B1: 0,8 mm Bundhöhe D1: 13 mm Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Beschichtung: ohne Herstellerfarbe: anthrazit Bundhöhe d3: 10,4 mm Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9,6 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
3,6 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
0,8 mm
Bundhöhe D1:
13 mm
Bundhöhe d3:
10,4 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
8 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, CLIPS-LAGER, TROCKENGLEITLAGER, MCM-08-02, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, BLECHLAGER, 259MCM-08-02, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,2406*
8 Tage
100
84
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.