Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-12-03 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-12-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-12-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 13,6 mm Breite B: 4,6 mm Bundbreite B1: 0,8 mm Bundhöhe d3: 14,4 mm Bundhöhe D1: 17 mm Bauart: Clipslager Baureihe: MCM Bund ja/nein: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Beschichtung: ohne Herstellerfarbe: anthrazit Wartungspflichtig: nein Werkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13,6 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
4,6 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
0,8 mm
Bundhöhe D1:
17 mm
Bundhöhe d3:
14,4 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
12 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, CLIPS-LAGER, TROCKENGLEITLAGER, 259MCM-12-03, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, MCM-12-03, BLECHLAGER, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,2678*
1 Tag
62
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
3
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,31*
8 Tage
62
3
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 5,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 267,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.