Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-16-03 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-16-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-16-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 17,6 mm Breite B: 4,6 mm Bundbreite B1: 0,8 mm Bundhöhe d3: 18,4 mm Bundhöhe D1: 21 mm Bauart: Clipslager Baureihe: MCM Bund ja/nein: ja Beschichtung: ohne Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: anthrazit Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
17,6 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
4,6 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
0,8 mm
Bundhöhe D1:
21 mm
Bundhöhe d3:
18,4 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
16 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, 259MCM-16-03, CLIPS-LAGER, TROCKENGLEITLAGER, MCM-16-03, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, BLECHLAGER, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3033*
€ 5,12093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2433*
€ 5,04953
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.