Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259MCM-20-03 iglidur Clipslager, metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
0a9dd0a290342db99f036d6bf3260771_600_600
8d5e58b25f37f99d6b8a1472f36e3069_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259MCM-20-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-20-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Bundbreite B1: 1 mm Bundhöhe d3: 23 mm Bundhöhe D1: 25 mm Bauart: Clipslager Baureihe: MCM Bund ja/nein: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C Beschichtung: ohne Breite B: 5 mm Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: anthrazit Werkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Clipslager
Baureihe:
MCM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
5 mm
Bund ja/nein:
ja
Bundbreite B1:
1 mm
Bundhöhe D1:
25 mm
Bundhöhe d3:
23 mm
Herstellerfarbe:
anthrazit
Innendurchmesser d:
20 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +80 (kurzzeitig bis +170) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: IGLIDUR, CLIPS-LAGER, TROCKENGLEITLAGER, 259MCM-20-03, GLEITLAGERBUCHSE, CLIPS, MCM-20-03, BLECHLAGER, BUCHSE, CLIP, WELLENDURCHFÜHRUNG, M250, EINCLIPSLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.